コンサス
304 2D ミニクランプ 8A/10A/15A
材質
ステンレス304
形状
ヘルール
寸法A(mm)
56
寸法D(mm)
43.4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46741845
2D-M
8A/10A/15A
¥
2,200
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材