コンサス
304 ブラインドヘルール
材質
ステンレス304
形状
ヘルール
寸法L(mm)
11
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46742773
FB-S1-1.5S
1.5S
50.5
¥
1,900
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
46742789
FB-S1-2S
2S
64
¥
2,400
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
46742798
FB-S1-2.5S
2.5S
77.5
¥
3,400
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46742807
FB-S1-3S
3S
91
¥
4,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46742816
FB-S1-4S
4S
119
¥
6,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材