コンサス
シリコン ヘルールガスケットT型
形状
ヘルール
材質
シリコン
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46744539
GT-SI-1S
1S
50.5
52.5
¥
220
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
46744548
GT-SI-1.5S
1.5S
50.5
52.5
¥
220
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
46744557
GT-SI-2S
2S
64
67
¥
242
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
46744566
GT-SI-2.5S
2.5S
77.5
80.5
¥
440
¥
279
¥
307
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46744575
GT-SI-3S
3S
91
95
¥
550
¥
359
¥
395
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46744584
GT-SI-4S
4S
119
123
¥
870
¥
559
¥
615
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材