304 ワンタッチクランプ

304 ワンタッチクランプ - コンサス

クランプ取付時間が大幅に短縮し、作業効率が上がります。
ネジ締めタイプに比べ、ネジ部のかじりがないため、繰り返しの使用でも耐久性があります。
ネジ部の磨耗が無いため、金属粉がほとんど出ず衛生的です。
レバータイプなので、締め付けトルクが一定になり、ガスケットを痛めません。
許容圧力範囲・・・1MPa以下にて。

材質ステンレス304形状ヘルール圧力範囲(MPa)1以下内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
467447152LO-1.5S1.5S1
6,100
5,498
6,048(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
467447242LO-2S2S1
6,400
5,598
6,158(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする