304 ヘルールメネジソケット

304 ヘルールメネジソケット - コンサス
(4件のレビュー)

管用平行メネジ(Rp)が切ってあるのでネジ接続の配管をヘルール接続に変換が可能です。
ネジが裏側に飛び出さないよう面間寸法を厚くしています。

材質ステンレス304形状ヘルール内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46744776FPS-1.5S*10A(ヘルール部×メネジ)1.5S×10A
5,800
3,490
3,839(税込)
当日出荷
46744785FPS-1.5S*15A(ヘルール部×メネジ)1.5S×15A
5,800
3,490
3,839(税込)
当日出荷
46744794FPS-1.5S*20A(ヘルール部×メネジ)1.5S×20A
5,800
3,490
3,839(税込)
当日出荷
46744803FPS-1.5S*25A(ヘルール部×メネジ)1.5S×25A
5,800
3,490
3,839(税込)
当日出荷
46744819FPS-1.5S*8A(ヘルール部×メネジ)1.5S×8A
5,800
3,490
3,839(税込)
当日出荷
46744828FPS-2S*10A(ヘルール部×メネジ)2S×10A
7,600
4,698
5,168(税込)
当日出荷
46744837FPS-2S*15A(ヘルール部×メネジ)2S×15A
7,600
4,698
5,168(税込)
当日出荷
46744846FPS-2S*20A(ヘルール部×メネジ)2S×20A
7,600
4,698
5,168(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
46744855FPS-2S*25A(ヘルール部×メネジ)2S×25A
7,600
4,698
5,168(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
46744864FPS-2S*32A(ヘルール部×メネジ)2S×32A
7,600
4,698
5,168(税込)
当日出荷
46744873FPS-2S*40A(ヘルール部×メネジ)2S×40A
7,600
4,698
5,168(税込)
当日出荷
46744889FPS-2S*8A(ヘルール部×メネジ)2S×8A
7,600
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
返品不可
46744898FPS-2.5S*15A(ヘルール部×メネジ)2.5S×15A
10,500
5,998
6,598(税込)
当日出荷
46744907FPS-2.5S*20A(ヘルール部×メネジ)2.5S×20A
10,500
5,998
6,598(税込)
当日出荷
46744916FPS-2.5S*25A(ヘルール部×メネジ)2.5S×25A
10,500
5,998
6,598(税込)
当日出荷
46744925FPS-2.5S*32A(ヘルール部×メネジ)2.5S×32A
10,500
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
46744934FPS-2.5S*40A(ヘルール部×メネジ)2.5S×40A
10,500
5,998
6,598(税込)
当日出荷
46744943FPS-2.5S*50A(ヘルール部×メネジ)2.5S×50A
10,500
5,998
6,598(税込)
当日出荷
46744959FPS-3S*10A(ヘルール部×メネジ)3S×10A
14,700
8,798
9,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
46744968FPS-3S*20A(ヘルール部×メネジ)3S×20A
14,700
8,798
9,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
46744977FPS-3S*25A(ヘルール部×メネジ)3S×25A
14,700
8,798
9,678(税込)
当日出荷
46744986FPS-3S*32A(ヘルール部×メネジ)3S×32A
14,700
8,798
9,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
46744995FPS-3S*40A(ヘルール部×メネジ)3S×40A
14,700
8,798
9,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月20日
46745004FPS-3S*50A(ヘルール部×メネジ)3S×50A
14,700
8,798
9,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-29
用途: ヘルール配管の長さ調整
製造業

今回2回目の購入でした。SUS配管にネジを切って繋ぐだけなので、
長さ調整の自由度が非常に高く 溶接したり、エキスパンド処理が
不要になる。
当社の使用機械にヘルール配管が増えてきているので、
これから使用頻度が増加しそうです。

対象商品 : 46744873
2023-02-03
用途: ホースニップルと組み合わせ、試作での仮設ライン製作
製造業

ネジ部に厚みがあり、ニップルが裏側へ抜けないので安心して使用できます。ヘルール面が
傷つかないようにソフトキャップで梱包されていて満足です。

対象商品 : 46744794
2023-07-19
用途: 配管
FUTABACRAFT製造業

ありがとうございます。
たまたま安い日だったのでとても助かりました。

対象商品 : 46744898
2020-12-10
用途: 校正

重たくもう少し軽い方が良い
他のメーカーは薄いですね。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする