曜日別特売

マイクロチップリーダー スクイード

マイクロチップリーダー スクイード - 三卯養魚場マイクロチップリーダー スクイード - 三卯養魚場

携帯型のマルチリーダー。
金魚には必要ありませんが、アジアアロワナの輸入には必需品。
アジアアロワナには個体識別のため、1尾1尾にマイクロチップが挿入されています。
マイクロチップは世界的に統一された規格が無く、メーカー各社が独自に規格した製品が多数あります。
そのため、データを読み取る機械(リーダーまたはスキャナーと言います)は、それら様々な規格に対応する機種が求められています。
シンガポール、マレーシア、インドネシアのファームでは10桁の数字だけのFDX-Aと言う規格が中心です。
しかし、中には15桁のFDX-Bや他の規格が混在しています。
色々なファームのアロワナで試した結果、今のところ、すべてのタイプを読み取れています。
使い方は簡単。読取スイッチを押してアロワナに近づけるだけ。
読み取れたら「ピッ」と音とともにマイクロチップのナンバーとタイプを表示します。
8cm以内で読み取りが可能です。
できるだけ近付ける方が、読み取りは早いです。
充電はパソコンとミニUSBで接続。
パソコンとケーブルさえあれば、全世界のどこでも充電が可能。
海外の渡航先でも充電ができます。
水濡れに弱いので、アロワナのマイクロチップを読み取る時は、本体をビニール袋に入れて密封してから使用して下さい。
アロワナだけでなく、犬、猫、特殊動物などに挿入されているマイクロチップも、読み取れる規格であれば読み取れます。

付属品ミニUSBケーブル、バッテリー、説明書寸法(mm)155×82(アンテナ)×33質量(g)15使用温度範囲(℃)-5~40規格ISO規格11784/5 (FDX-B)、ISO規格14223 (FDX-B)、FDX-A、HDX、EM4102電源リチウムイオンバッテリー3.7V/1400ma周波数(kHz)134.2読取(mm)最長80 (12mm ガラス封入のマイクロチップ )充電方式パソコンとミニUSBで接続して充電内容量1個
注意
※埋め込み深度により、読み取りできる距離は異なります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46757647-
40,000
39,980
43,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養殖資材/機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする