中部海洋開発
DFシリーズ 自動給餌機
定格電圧(V)
AC100
内容量
1台
全6種類を絞り込む
容量(L)
【貯蔵】0.5
【貯蔵】2.1
【貯蔵】8
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
タイプ
直径(Φmm)
高さ(mm)
質量(kg)
定格電流(A)
回転数(min
-1
[r.p.m])
使用範囲(mm)
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46757656
DF-100MS
直下式
114
186
1.5
0.065(60Hz)
【トレイ】0.83(50Hz)/1(60Hz)
0.1~1.0
【貯蔵】0.5
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46757665
DF-100S
直下式
114
186
1.5
0.065(60Hz)
【トレイ】0.83(50Hz)/1(60Hz)
0.3~3.0
【貯蔵】0.5
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46757674
DF-160SO
直下式
165
265
3.6
0.14(60Hz)
【トレイ】0.83(50Hz)/1(60Hz)
0.5~5.0
【貯蔵】2.1
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46757683
DF-160BO
ブロア式
165
391
4.7
0.28(60Hz)
【トレイ】0.83(50Hz)/1(60Hz)
0.5~5.0
【貯蔵】2.1
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46757699
DF-220SO
直下式
216
430
7.8
0.16(60Hz)
【トレイ】1.67(50Hz)/2(60Hz)
1.0~7.0
【貯蔵】8
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46757708
DF-220BO
ブロア式
216
615
10.6
0.4(60Hz)
【トレイ】1.67(50Hz)/2(60Hz)
1.0~7.0
【貯蔵】8
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください