BOSCH(ボッシュ)
パワーチェンジシャンク(磁器タイル用ダイヤモンドホールソー)
ボッシュ磁器タイル用ダイヤモンドホールソーで使用するシャンクです。
ホールソーの交換は工具不要のパワーチェンジシステムです。
ひとつのシャンクで、幅広いサイズの刃物が使えます。
用途
ボッシュ磁器タイル用ダイヤモンドホールソーのシャンク
刃先径(Φmm)
19~38(対応)
内容量
1本
注意
※刃先は別売です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
適合機種
質量(g)
シャンク
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46758399
2608594264
184-3390
コードレスドリル、コードレス振動ドリル(回転モード)10mmチャック用
150
六角軸シャンク8.7mm
64-8358-63
¥
3,000
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
46758408
2608594265
184-3391
コードレスドリル、コードレス振動ドリル(回転モード)13mmチャック用
160
六角軸シャンク11mm
64-8358-64
¥
3,000
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46758417
2608594266
184-3389
SDSプラスコードレスハンマードリル(回転モード)用
175
SDSプラスシャンク
64-8358-65
¥
3,000
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください