曜日別特売

スイミングマスター

スイミングマスター - セイコー(SEIKO)
防水仕様日常生活用強化防水(10気圧)仕様【キャリバーNo】S141材質プラスチック・ガラス厚さ(mm)【ケース】22質量(g)90機能カレンダー(日付・曜日)機能つき、ストップウオッチ機能(1/100秒計測 10時間計)、ラップ・スプリット計測機能電池寿命約3年駆動方式電池式クオーツ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46758575SVAS009
20,400
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする