電子自動整準リアルグリーンレーザー墨出器 G-440SR

電子自動整準リアルグリーンレーザー墨出器 G-440SR - マイゾックス電子自動整準リアルグリーンレーザー墨出器 G-440SR - マイゾックス電子自動整準リアルグリーンレーザー墨出器 G-440SR - マイゾックス電子自動整準リアルグリーンレーザー墨出器 G-440SR - マイゾックス
セット内容本体、取扱説明書、充電器、ACアダプター、受光器(GL-RE4)、ロッドクランプ(GL-RC)、エレベーター三脚(LET-B)、収納ケース、ニッケル水素充電池×4本、9Vアルカリ乾電池、ショルダーベルト質量(kg)約1.7(電池含まず)使用温度範囲(℃)-5~40電源単三乾電池または充電池×4本、ACアダプタ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)152×148×223方式【整準】2軸電子自動整準精度(mm)【垂直・平行ライン】±1/10m線幅(mm)2.5以下/5m保護等級IP54光源可視光半導体レーザー(ライン:緑/地墨:赤)波長(nm)510~520(ライン)コード222723自動補正範囲約2.0℃電池寿命(時間)約2(フルライン/付属充電池)レーザークラス2M(JIS:C6802:2014)アズワン品番64-8350-22マイゾックスコード222723内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46758584G-440SR
295,000
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする