コンパクトリアルグリーンレーザー墨出器

コンパクトリアルグリーンレーザー墨出器 - マイゾックスコンパクトリアルグリーンレーザー墨出器 - マイゾックスコンパクトリアルグリーンレーザー墨出器 - マイゾックスコンパクトリアルグリーンレーザー墨出器 - マイゾックスコンパクトリアルグリーンレーザー墨出器 - マイゾックスコンパクトリアルグリーンレーザー墨出器 - マイゾックス

高性能コンパクト設計。
最大限内部スペースを活用し配置することで粉p九とかを実現。
手にしっかりと収まるハンディサイズ。
機体回転時などに起こりえる滑りをラバーキャップが抑制します。

セット内容本体・脚用保護キャップ・取扱説明書・受光器(GL-RES)・ロッドクランプ(GL-RC)・エレベーター三脚(LET-S)・収納ケース・単三アルカリ乾電池・9Vアルカリ乾電池光源可視光半導体レーザー(ライン:緑/地墨:赤)波長(nm)510~520(ライン)線幅(mm)2.5以下/5mレーザークラス2M(JIS:C6802:2014)精度(mm)【水平・垂直ライン】±1/7.5m方式【整準】磁気ブレーキ式自動補正範囲約1.5°使用温度範囲(℃)-5~40防塵防水性能IP54(電池ボックス除く)電源単三乾電池×4寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)110×115×165質量(kg)約0.75(電池含まず)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
コード
電池寿命(時間)
マイゾックスコード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46758776G-210SR222743約4(フルライン)222743
126,000
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
46758785G-110SR222742約7(フルライン)222742
90,000
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする