曜日別特売

【要来店】スタイロフォームIB

【要来店】スタイロフォームIB - デュポン・スタイロ(旧ダウ化工)
(3件のレビュー)

発泡プラスチック保温材A種押出法ポリスチレンフォーム保温板1種b
熱を伝えにくい
水を吸収しない
軽くて、丈夫
優れた断熱性能
加工が簡単
リサイクルが可能
安定した品質と供給

用途一般建築用寸法(幅W×長さL)(mm)910×1820JIS規格JIS A 9511:2006R熱伝導率(W/mk)0.040以下(0.034kcal/mh℃)線膨張係数(×10-5/℃)7密度(kg/m3)20以上圧縮強度(N/cm2)16以上(1.6kgf/cm2)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆加熱変形温度(℃)80吸水量アルコール法 0.01g/100cm2以下曲げ強度(N/cm2)20以上(2.0)酸素指数26以上透湿係数(ng/m2sPa)厚さ25mmあたり145(ng/m2sPa)以下(0.07g/m2hmmHg)燃焼性3秒以内に炎が消えて、残じんがなく、かつ燃焼限界指示線を越えて燃焼しない比熱(kcal/kg・℃)0.27内容量1枚
注意
※燃焼遅延剤を添付して微小火源では着火しにくくしてありますが、燃える性質があります。保管・施工・特に溶接溶断に当たっては火気に十分ご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5558164620mm×3×6200.86
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
4675801525mm×3×6251.08
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
4675802430mm×3×6301.3
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
4675803340mm×3×6401.7
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
4675804950mm×3×6502.15
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55581646
2023-02-03
用途: 物置の断熱
エノモータース自動車・二輪車・自転車関連業

積み込みしていただき助かりました。スタイロフォームは取り扱いしやすくクズも出にくいので助かります。専用カッターであれば慣れると機械切に近い直線カットができる。物置の壁面の断熱をして、小さなクーラーを取り付けて米の貯蔵庫にしました。

対象商品 : 46758024
2022-03-01
用途: 断熱材として
いちご畑の米夢ちゃん製造業

硬い割にはカッターで簡単に切れて施工しやすかったです。また購入しようと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 46758024
2020-04-29
用途: 断熱材として床に使用
株式会社 小寺工務店建設業・工事業

効果は正直よくわからない。やらないより施工した方が良いと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする