曜日別特売

温水リール M-series

温水リール M-series - 三協リール

高圧洗浄機・洗車機などの高圧温水ホースを巻いたリール。
高出力が必要な場面も無理なく快適作業。
高圧洗車機の接続に最適。
負荷がかかりやすいドラムとシャフトを直角に溶接し一体化する事で各パーツの抵抗を低減。
ダブルアーム構造により本体をしっかり支え歪みを軽減します。
ダブルアーム構造で本体への負荷軽減。
強度はそのままにドラムの板厚を薄くし軽量化をはかりました。
環境に配慮し、RoHS2指令対応の部品のみを使用しています。

ホース内径(Φmm)9.5ホース長さ(m)【一次側】1.5、【二次側】15ブラック種類高圧ホース本体寸法(mm)502×471×226本体質量(kg)19.9先端形状ユニオンG3/8 メスシート最高圧力(MPa)14保証期間1年ホース外径(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応ロック機構ラチェット式内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46758977MMH-315A
153,000
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディエアリールの特長と操作方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/174/
2023-03-09

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする