ティモ・S

ティモ・S - Panasonic(パナソニック)

身長が高い方もゆったり乗れる設計で、長距離走行も疲れにくい。

タイヤサイズ26変速段数内装3段シフトバッテリー容量(Ah)16走行距離(km)(パワーモード)約59、(オートマチックモード)約70、(ロングモード)約100充電時間(時間)約5仕様エコナビ液晶スイッチ4SL、コンパクトスピードセンサー、タフパワーアシスト、チャイルドシート装着可能、BBA(安全・環境基準適合車)、フレーム(ループ形)、ハンドルバー(フラット)、バスケット標準装備、リフレクター(バスケット下・後どろよけ・前後車輪・ペダルに取り付け)、スタンド(両立スタンド)、リヤキャリヤ標準装備(クラス27)、補助速度範囲:24km/h未満ブレーキ(前輪)サイドプル形キャリパーブレーキ、(後輪)ローラーブレーキ全長(mm)1875質量(kg)28.2全幅(mm)590制御方式(補助力)踏力比例制御-磁歪式モータータイプ直流ブラシレスモーター定格出力(W)250ハンドル高さ(mm)1015~1050照明装置バッテリー式前照灯バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)25.2駆動方式クランク軸上合力発生一体型適応身長(cm)150以上軸間距離(mm)1175施錠方法後輪サークル錠内容量1台
注意
※個人宅への配送は出来ません。
※こちらの商品は法人番号が無ければ配送不可(法人名でも個人宅現場不可)です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46759257BE-ELST634B2マットジェットブラック
118,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46759266BE-ELST634Fアクティブホワイト
118,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46759275BE-ELST634Gマットオリーブ
118,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46759284BE-ELST634Kラセットオレンジ
118,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする