曜日別特売

Fitbit Versa Lite

Fitbit Versa Lite - Fitbit

私たちがお届けする、最も進化したトラッカー

センサー3 軸加速度計、光学式心拍数モニター、高度計、振動モーター、相対的 SpO2 センサー、NFCデータメモリ30日付属品Fitbit Charge 3、クラシック リストバンド、充電ケーブル適合機種スマートフォンAndroid5.0以降、iOS10.0以降サイズL/Sサイズ対応質量(g)約31(時計重さ)ベルトクラシック機能スマートフォンの通知、心拍測定、カロリー計測、Fitbit Pay、フィットネス&睡眠に関するデータを記録、アプリ、音楽、水泳にも対応、4日間以上のバッテリーライフ、オンスクリーントレーニング、音楽データを保存して再生バッテリーリチウムポリマー充電時間2 時間(0~100 %まで)高度(m)8535(最高動作)動作温度(℃)-10~60防水仕様50M内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46766099FB415SRWTホワイト/シルバー
23,417
取扱い終了
返品不可
46766108FB415SRLVライラック/シルバー
23,417
取扱い終了
返品不可
46766117FB415BUBUマリーナブルー
23,417
取扱い終了
返品不可
46766126FB415PMPMマルベリー
23,417
取扱い終了
返品不可
46766135FB415SRGYチャコール/シルバー
23,417
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

歩数計の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pedometer/
2023-03-22

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする