曜日別特売

気流可視化装置

気流可視化装置 - アメニティ・テクノロジー気流可視化装置 - アメニティ・テクノロジー

AVIS(エビス)は超音波振動子にて発生させた微細水蒸気ミストをトレースに使い、クリーンルームや室内環境における気流のながれを可視化できる装置です。
クリーンルームの気流状態を簡単に可視化。
ハンディータイプ軽量型。
バッテリー&AC100Vの二電源方式。
HEPA搭載。実稼働中のクリーンルームでも使用可能。
ミスト材料は、入手簡単なH2O。
コンタミを想定した0.5μm単分散粒子のトレーサー。
準備は簡単で純水をセットしてスイッチONだけです。

仕様【トレーサー】H20付属品バッテリー、ACアダプタ、各種ノズル、キャリングケース電源AC100V及び充電電池による二電源方式構造ボディ/アルミニウム、発生ノズル/塩化ビニル方式超音波によるミスト発生本体質量(kg)約1(水は除く)フィルターHEPA0.3μm 99.97%以上外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×60×165(純水タンクセット時260)アズワン品番63-1825-98内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46760587AVIS
470,000
469,800
516,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000

商品説明動画

気流可視化装置(63-1825-98)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする