エンジニア
ESDピンセット PTZシリーズ
静電気の帯電にデリケートな電子部品、プラスチックの取り扱いに。
弾力性、耐摩耗性に優れ、対象物を傷つけにくいPPSチップ。
材質
本体/ステンレス、チップ/PPS
質量(g)
16
耐熱温度(℃)
270
表面抵抗値(Ω)
【チップ】1×10^5~10^7
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46760885
PTZ-45
130
¥
1,710
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
46760894
PTZ-46
125
¥
1,710
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ESDピンセット/PTZ-41~96【エンジニア】
参考になった