エンジニア
PTZ-41~46用交換チップ
(1件のレビュー)
PTZ-41~46用の交換チップです。
材質
PPS
耐熱温度(℃)
270
抵抗値(Ω)
1×10^5~10^7
内容量
1組
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
先端寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46760903
PTZ-95
先細
0.4
63-4212-81
¥
410
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
46760919
PTZ-96
平
2.3
63-4212-82
¥
410
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ESDピンセット/PTZ-41~96【エンジニア】
参考になった