ガードナー
ドライフィール フード一体続き服 CR1860シリーズ 139シリーズ
優れた通気性:一般防塵素材の約12倍の通気度60cc(メーカー比)。
低発塵:ポリエステル100%。
制電性:導電糸織り込み。
クラス10,000対応。
混率(%)
ポリエステル100
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46761427
139-1860111WS
白
S
¥
10,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46761436
139-1860111WM
白
M
¥
10,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46761445
139-1860111WL
白
L
¥
10,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46761454
139-1860111WLL
白
LL
¥
10,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46761463
139-1860111W3L
白
3L
¥
10,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46761479
139-1860111W4L
白
4L
¥
10,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46761488
139-1860111W5L
白
5L
¥
10,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46761497
139-1860211BS
青
S
¥
10,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46761506
139-1860211BM
青
M
¥
10,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46761515
139-1860211BL
青
L
¥
10,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46761524
139-1860211BLL
青
LL
¥
10,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46761533
139-1860211B3L
青
3L
¥
10,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46761549
139-1860211B4L
青
4L
¥
10,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46761558
139-1860211B5L
青
5L
¥
10,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46761567
139-1860311GS
緑
S
¥
10,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46761576
139-1860311GM
緑
M
¥
10,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46761585
139-1860311GL
緑
L
¥
10,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46761594
139-1860311GLL
緑
LL
¥
10,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46761603
139-1860311G3L
緑
3L
¥
10,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46761619
139-1860311G4L
緑
4L
¥
10,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46761628
139-1860311G5L
緑
5L
¥
10,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください