曜日別特売

ACファスナー付きセーフティブーツW PA9655-Wシリーズ

ACファスナー付きセーフティブーツW PA9655-Wシリーズ - ゴールドウイン

オートクレーブ(AC)対応のファスナー付ロング安全ブーツ。
つま先に「軽量」樹脂製先芯を採用●柔軟でクッション性の高い発泡中底。
踵部には「ショックアブソーバー」機能を搭載。
歩行動作をサポートする「ランディング・カット&トウ・スプリング」設計。
ファスナー操作のしやすい大型スライダー。
フィット性を高めるフード上部のバックル式アジャスター。
足入れの簡単なカバー内縫い仕様。
踵部にネーム布とサイズ表示(サイズ表記とカラーで区分け)付き。

材質靴部:耐熱ゴム、カバー部:プリータCFA(ポリエルテル100%)材質(甲被)耐熱ゴム機能軽量、柔軟性、クッション性足幅3E材質(先芯)FRP靴タイプブーツ内容量1足
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46761917PA9655-W-25025ローズ
22,900
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46761926PA9655-W-26026イエロー
22,900
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46761935PA9655-W-27027パープル
22,900
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46761944PA9655-W-28028ブルー
22,900
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46761953PA9655-W-29029グレー
27,480
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルームシューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする