曜日別特売

ミクロサンプルチューブ CMSシリーズ

ミクロサンプルチューブ CMSシリーズ - シゲミ
全9種類を絞り込む
アズワン品番
内容量
9種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
種別
寸法(mm)
全長(mm)
外径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46762355CMS-00251箱(5組)2.5mmクロロホルム用対称形外管:(磁化率調整ガラス部)6、内管:(磁化率調整ガラス部)1.86外管:120、内管:115外管:2.5、内管:1.863-5489-85
40,500
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46762364CMS-0031箱(5組)3mmクロロホルム用対称形外管:(磁化率調整ガラス部)10、内管:(磁化率調整ガラス部)2.47外管:180、内管:190外管:2.5、内管:2.463-5489-86
46,000
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46762373CMS-005B1箱(5組)5mmクロロホルム用対称形 Bruker用外管:(磁化率調整ガラス部)8、内管:(磁化率調整ガラス部)4.17外管:180、内管:190外管:4.965、内管:4.163-5489-87
52,000
51,980
57,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46762389CMS-005J1箱(5組)5mmクロロホルム用対称形 JEOL用外管:(磁化率調整ガラス部)12、内管:(磁化率調整ガラス部)4.17外管:180、内管:190外管:4.965、内管:4.163-5489-88
52,000
51,980
57,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46762398CMS-005V1箱(5組)5mmクロロホルム用対称形 Aglent Varian用外管:(磁化率調整ガラス部)15、内管:(磁化率調整ガラス部)4.17外管:180、内管:190外管:4.965、内管:4.163-5489-89
52,000
51,980
57,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46762407CMS-008BJ1箱(2組)8mmクロロホルム用対称形 Bruker JEOL用外管:(磁化率調整ガラス部)10、内管:(磁化率調整ガラス部)6.97外管:190、内管:200外管:7.98、内管:6.963-5489-90
41,400
40,980
45,078(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46762416CMS-008V1箱(2組)8mmクロロホルム用対称形 Aglent Varian用外管:(磁化率調整ガラス部)15、内管:(磁化率調整ガラス部)6.97外管:190、内管:200外管:7.98、内管:6.963-5489-91
46,000
45,980
50,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46762425CMS-010BJ1箱(2組)10mmクロロホルム用対称形 Bruker JEOL用外管:(磁化率調整ガラス部)10、内管:(磁化率調整ガラス部)8.97外管:190、内管:200外管:9.98、内管:8.963-5489-92
50,600
49,980
54,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46762434CMS-010V1箱(2組)10mmクロロホルム用対称形 Aglent Varian用外管:(磁化率調整ガラス部)15、内管:(磁化率調整ガラス部)8.97外管:190、内管:200外管:8.98、内管:8.963-5489-93
57,600
56,980
62,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする