シゲミ
クロロホルム用対称形薄肉ミクロサンプルチューブ CMSシリーズ
寸法A(mm)
180
寸法D(mm)
4.17
寸法E(mm)
4.52
寸法B
5セット
寸法A'(mm)
190
寸法B'(mm)
4.1
内容量
1箱(5組)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46762748
CMS-005TB
5mm Bruker用
8
63-5490-25
¥
57,500
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46762757
CMS-005TJ
5mm JEOL用
12
63-5490-26
¥
57,500
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46762766
CMS-005TV
Aglent Varian用
15
63-5490-27
¥
57,500
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000