曜日別特売

4mm高性能NMRサンプルチューブ PRシリーズ

4mm高性能NMRサンプルチューブ PRシリーズ - シゲミ4mm高性能NMRサンプルチューブ PRシリーズ - シゲミ
全長(mm)180内径(Φmm)3.22+0.01外径(Φmm)4内容量1箱(20本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
公差(μm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46762915PR-001超精密真直度:15、肉ムラ:1063-5490-42
46,000
45,980
50,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46762924PR-002精密真直度:20、肉ムラ:2063-5490-43
36,000
35,980
39,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする