シゲミ
3mm高性能NMRサンプルチューブ PNシリーズ
全長(mm)
180
内径(Φmm)
2.5+0.01
外径(Φmm)
3
内容量
1箱(20本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
公差(μm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46762933
PN-001
超精密
真直度:15、肉ムラ:5
63-5490-44
¥
46,000
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46762949
PN-002
精密
真直度:25、肉ムラ:20
63-5490-45
¥
36,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000