曜日別特売

5mmΦ同軸チューブセット SPシリーズ

5mmΦ同軸チューブセット SPシリーズ - シゲミ5mmΦ同軸チューブセット SPシリーズ - シゲミ5mmΦ同軸チューブセット SPシリーズ - シゲミ5mmΦ同軸チューブセット SPシリーズ - シゲミ5mmΦ同軸チューブセット SPシリーズ - シゲミ
付属品外管キャップ各1個長さ(mm)(下部)50上部外径(Φmm)4.1内径公差(mm)(下部)±0.01内容量1箱(5組)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
下部外径(Φmm)
アズワン品番
下部内径(Φmm)
先端外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46763003SP-4011.763-5490-511.2(内管)1.7
34,000
33,980
37,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46763019SP-402263-5490-521.5(内管)2
34,000
33,980
37,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46763028SP-4032.563-5490-531.9(内管)2.5
28,000
27,980
30,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46763037SP-404363-5490-542.5(内管)3
28,000
27,980
30,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46763046SP-4054.163-5490-553.2(内管)4
28,000
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする