曜日別特売

5mmΦ同軸チューブセット SPTシリーズ

5mmΦ同軸チューブセット SPTシリーズ - シゲミ5mmΦ同軸チューブセット SPTシリーズ - シゲミ5mmΦ同軸チューブセット SPTシリーズ - シゲミ5mmΦ同軸チューブセット SPTシリーズ - シゲミ5mmΦ同軸チューブセット SPTシリーズ - シゲミ
付属品薄肉外管キャップ各1個長さ(mm)(下部)50上部外径(Φmm)4.1内径公差(mm)(下部)±0.01内容量1箱(5組)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
下部外径(Φmm)
アズワン品番
先端外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46763055SPT-4011.763-5490-56(内管)1.7
39,500
38,980
42,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46763064SPT-402263-5490-57(内管)2
39,500
38,980
42,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46763073SPT-4032.563-5490-58(内管)2.5
34,000
33,980
37,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46763089SPT-404363-5490-59(内管)3
34,000
33,980
37,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46763098SPT-4054.163-5490-60(内管)4
34,000
33,980
37,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする