シゲミ
5mmΦ高感度薄肉NMRサンプルチューブ PSTシリーズ
寸法A(mm)
180
寸法D(mm)
50
寸法B(mm)
4.965
寸法C(mm)
0.21
内容量
1箱(20本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
公差(μm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46763107
PST-001
肉ムラ:10、真直度:10
63-5490-61
¥
70,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46763116
PST-002
肉ムラ:20、真直度:25
63-5490-62
¥
46,000
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000