曜日別特売

10mmΦ高感度薄肉NMRサンプルチューブ ST10シリーズ

10mmΦ高感度薄肉NMRサンプルチューブ ST10シリーズ - シゲミ10mmΦ高感度薄肉NMRサンプルチューブ ST10シリーズ - シゲミ
寸法A(mm)190寸法D(mm)50寸法B(mm)7.98寸法C(mm)0.25内容量1箱(10本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
公差(μm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46763143ST10-001肉ムラ:10、真直度:1063-5490-65
52,000
51,980
57,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46763159ST10-002肉ムラ:20、真直度:2063-5490-66
41,000
40,980
45,078(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする