シゲミ
8mm高性能大容量NMRサンプルチューブ S-8シリーズ
全長(mm)
190
内径(Φmm)
7.03+0.01
外径(Φmm)
7.98
内容量
1箱(10本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
公差(μm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46763168
S-8-001
超精密
真直度:10、肉ムラ:15
63-5490-67
¥
35,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46763177
S-8-002
精密
真直度:10、肉ムラ:20
63-5490-68
¥
29,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000