曜日別特売

10mm高性能大容量NMRサンプルチューブ S-10シリーズ

10mm高性能大容量NMRサンプルチューブ S-10シリーズ - シゲミ10mm高性能大容量NMRサンプルチューブ S-10シリーズ - シゲミ10mm高性能大容量NMRサンプルチューブ S-10シリーズ - シゲミ10mm高性能大容量NMRサンプルチューブ S-10シリーズ - シゲミ
全長(mm)190内径(Φmm)9.03+0.01外径(Φmm)9.98内容量1箱(10本)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
公差(μm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46763186S-10-001超精密真直度:10、肉ムラ:1563-5490-69
35,000
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46763195S-10-002精密真直度:10、肉ムラ:2063-5490-70
29,000
28,980
31,878(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46763204S-10-003スタンダード真直度:20、肉ムラ:3063-5490-71
23,000
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46763213S-10-004一般真直度:20、肉ムラ:4063-5490-72
21,000
20,980
23,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする