スタック・アンド・オプティーク
静電気除去ブラシ STACシリーズ
自己放電を有する40デニールの有機導電性ゴールド繊維を使用しておりますので、フィルム・プラスチックなどに傷をつけません。
長柄で、細かく深いところの除電およびホコリ除去に有効です。
タイプ
ハケ型
線径(Φmm)
0.07
材質(柄部)
木
材質(毛)
有機導電性ゴールド繊維
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)×毛幅W(mm)×毛丈(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46763457
STAC18
190×15×25
¥
6,100
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46763466
STAC40
225×40×30
¥
6,900
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000