イオンブロアー SBLシリーズ

イオンブロアー SBLシリーズ - ソンジェイオンブロアー SBLシリーズ - ソンジェイオンブロアー SBLシリーズ - ソンジェイオンブロアー SBLシリーズ - ソンジェ

流体力学に基づいた構造とファン速度調節機能で近距離から長距離の除電が可能です。
自動放電針清掃機能によりメンテナンス性に優れています。

イオン生成方式ステディステートDC材質アルミニウム電源(V)AC100~240(50/60Hz)コード長さ(m)1.8イオンバランス±2V以内オゾン発生量(ppm)0.05内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
消費電力(W)
風量(m3/min)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46763475SBL-20W485×80×2683.4378.53-6179-11
126,000
119,800
131,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46763484SBL-30W518×150×299.36.25012.43-6179-12
145,000
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする