制電ロングブーツ

制電ロングブーツ - ブラストン

高度クリーンルームに好適なロングブーツタイプの制電靴です。
軽量・クッション性に優れています。
クリーンルーム、塵・ホコリ・静電気対策の必要な作業に。

ホワイトタイプロング規格ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当グレードクラス100相当材質(甲被)人工皮革/制電糸入りポリエステル布電気抵抗値10^6~10^7Ω機能軽量、クッション性、静電足幅EEE材質(底部)ポリウレタン靴タイプブーツ内容量1足
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46763588BSC51522.022
12,700
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46763597BSC51522.522.5
12,650
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46763606BSC51523.023
12,650
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46763615BSC51529.029
12,700
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46763624BSC51530.030
12,700
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルームシューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする