ブラストン
制電シューズ
軽量でクッション性のあるポリウレタン底を採用しています。
甲部穴あきタイプで蒸れを防ぎます。
クリーンルーム、塵・ホコリ・静電気対策の必要な作業に。
色
ホワイト
材質(甲被)
人工皮革
電気抵抗値
10^6~10^7Ω
足幅
EEE
材質(底部)
ポリウレタン
靴タイプ
スニーカー
内容量
1足
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
コード
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46763685
BSC52022.0
22
825-7515
62-3347-44
¥
5,920
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
13日以内出荷
返品不可
46763694
BSC52022.5
22.5
825-7516
62-3347-45
¥
5,920
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
13日以内出荷
返品不可
46763703
BSC52023.0
23
825-7517
62-3347-46
¥
5,920
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46763719
BSC52029.0
29
825-7518
62-3347-47
¥
5,920
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
13日以内出荷
返品不可
46763728
BSC52030.0
30
825-7519
62-3347-48
¥
5,920
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください