マイクロクリーンエコマット M60シリーズ

マイクロクリーンエコマット M60シリーズ - メドラインマイクロクリーンエコマット M60シリーズ - メドライン

汚れたフィルム1枚1枚をはがすディスポーザブルタイプなので、いつでも清潔な環境にすることができます。
フィルムの角についた連番タグでマットの残りの枚数が確認できます。

厚さ(mm)1フィルム厚さ(μm)35±5仕様1シートフィルム30枚材質フィルム/中密度ポリエチレン(MPDE)、粘着剤/アクリル系幅(mm)600内容量1箱(10枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
コード
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46763755M6012Bブルー1200497-116761-8816-85
21,000
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46763764M6012Wホワイト1200497-117561-8816-86
21,000
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46763773M6090Bブルー900497-118361-8816-87
15,000
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46763789M6090BLブルー900497-119161-8816-88
15,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46763798M6090Wホワイト900497-120561-8816-89
15,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

導電性マットの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/283/
2023-03-14

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする