大日製罐(DIC)
クリーンマット 粘着フィルム
フィルム表面に抗菌効果を持つので、二次感染を防ぎます。
使用後フィルムは、焼却処分できます。
フィルム厚さ(μm)
58
厚さ(mm)
2.4、0.202/枚
幅(mm)
600
粘着剤
アクリル系
粘着力(N/25mm)
2.55±0.5
材質(フィルム)
ポリエチレン(PE)
内容量
1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
コード
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46764516
CM-S940G
900
11、1.8/シート
157-7956
61-3324-62
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46764525
CM-S1240G
1200
14、2.3/シート
157-7972
61-3324-63
¥
14,885
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000