曜日別特売

スマートフォンホルダー

スマートフォンホルダー - CAPStyleスマートフォンホルダー - CAPStyle
(1件のレビュー)

「ワンプッシュホールド機能」指でアームがロックするまでを拡げて、スマホの背面でボタンを押すとスマホが自動的にホールド。
簡単&しっかりホールドします。
ボールジョイント採用で、首振り、回転の可動範囲が大きく、見やすい角度に調整可能。
簡単取付でしっかりグリップするエアコンクリップを採用。
(エアコン吹き出し口形状により取付できる車種とできない車種があります。
画像にある表をご確認ください。)

寸法(mm)約165×85質量(g)約280取付方式エアコン吹き出し口商品タイプワンプッシュホールド・エアコン取付タイプ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46769906CH-02
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46769906
2020-06-30
用途: 軽トラに取付

軽トラのアクティ(HA3)のエアコン吹き出し口に簡単に取付取外し。吹き出し口が横型フィンだったので何も考えずに取り付けたら、下向きに下がってしまったが、一番下のフィンに取り付けると、クリップの根元の丸い輪っかが吹き出し口外周のフレームに当たってまっすぐ取付出来た。
スマホのセットも超簡単。両側のL字を外に広げるとカチット音がして、中央の横長四角い部分が飛び出し、スマホをそこに押し付けると、両側からL字がバネの力で自動で挟み込む。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする