曜日別特売

スマートフォンホルダー

スマートフォンホルダー - CAPStyle

「強力吸着!ストロングマグネットホールド」強力磁石+0.4mm厚の金属プレートでスマートフォンをがっちりホールド。
ボールジョイント採用で、首振り、回転の可動範囲が大きく、見やすい角度に調整可能。
強力ゲル吸盤使用でしっかり取付できます。(取付する対象面の油分、ホコリをしっかり除去してから取り付けてください。)

寸法(mm)約165×85質量(g)約320取付方式ゲル吸盤商品タイプ貼付タイプ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46769958STH-01
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする