和勝の保証
俺のつかみ棒
マグネット付(保持力約1kg)・4本爪でしっかりとキャッチ・LEDライト付で暗闇もOK
全長(mm)
620
質量(g)
126
頭部径(Φmm)
14.5
電池
ボタン電池LR44×3個
LED
照度:約8ルーメン
保持力
マグネット保持力:1kg
連続点灯時間(時間)
約6~8
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46767289
WA-PU1
¥
1,800
¥
869
¥
956
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください