和勝の保証
俺の防錆潤滑浸透剤
(1件のレビュー)
逆さ使用OK・水置換性(浸透性に優れています。)
容量(mL)
420
危険等級
Ⅲ
溶剤
250mL
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.42L
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46767386
WA-BJ420
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください