俺のバンドソー

俺のバンドソー - 和勝の保証俺のバンドソー - 和勝の保証
(1件のレビュー)

接合面に自信あり!(接合部にこだわり、滑らかに接合しているため、引っ掛かりや跳ねを極限に抑えました。)
14/18山コンビ刃採用(14山の切れ味と18山の切断面の美しさを兼ね備えたコンビネーション刃を採用、良いとこ取りのブレードです。)
素材厳選!(バイメタルのM42を採用!刃先が欠けにくく耐久性、耐熱性を向上。ピッチのコンビネーションとウェーブ刃により低騒音、低振動を実現!それにより切断精度を上げ最高の切れ味に!)

幅(mm)13山数14/18コンビ刃
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46768113WA-BS8351箱(3枚)0.5835
9,000
5,998
6,598(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月中旬
46768138WA-BS11301箱(5枚)0.51130
19,500
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
46768147WA-BS11401箱(5枚)0.51140
19,500
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
46768156WA-BS12601箱(5枚)0.651260
21,500
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
46768165WA-BS14151箱(5枚)0.651415
23,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
46768174WA-BS14401箱(5枚)0.651440
24,500
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
46768183WA-BS15601箱(5枚)0.651560
25,500
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
46768199WA-BS17701箱(5枚)0.651770
27,500
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
46768208WA-BS18401箱(5枚)0.651840
28,600
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
46768104WA-BS7331箱(3枚)0.5733
8,200
取扱い終了
46768129WA-BS9001箱(3枚)0.5900
9,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46768208
2021-03-10
用途: パイプ材切断

接合部が本当に滑らかに出来ていて静かで良い。
14/18のコンビ刃は初めて使ったが薄物パイプ(チタン1.0mm)などもビビらずに綺麗な切断面で良い。
アルミもステンレスパイプも綺麗に切れます。
他メーカーと比べても値段は高くないと思います。
次も絶対これにします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする