シュレッダー(パーソナル機)

シュレッダー(パーソナル機) - 明光商会
オフホワイトダストボックス容量(L)34.1仕様メディア細断トラスコ品番149-7498幅(mm)430質量(kg)26.2高さ(mm)640奥行(mm)302消費電力(W)590/730電源AC100V電源コード(m)1.8細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.4/2.7投入口幅(mm)230最大細断枚数25定格使用時間(分)30アズワン品番64-8844-26細断形状ワンカットクロス寸法(幅×奥行×高さ)(mm)430×302×640細断可能物CD/DVD・クリップ・ホッチキス・カードカットサイズ(mm)4×40リバース機能最大投入幅230mm内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43825959MSR-25CM
116,000
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする