REX(レッキス工業)
バンドソー マンティス
消費電力(W)
260
電源
AC100V
電源コード(m)
3
切断能力(mm)パイプ角
60×60
切断能力(mm)パイプ
丸:Φ65
切断能力(mm)丸棒
40
トラスコ品番
158-5452
全長(mm)
480
質量(kg)
11
出力(W)
200
全幅(mm)
310
全高(mm)
230
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
70(50Hz)、84(60Hz)
切断能力(mm)鋼管
(A)50
切断角度(°)
90
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43827605
XB65ASU
¥
139,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください