RUKO
カウンターシンク 「アルティメットカット」
材質
高速度鋼(HSS)
刃数
3
先端角(°)
90
表面処理
チタンアルミコーティング
切刃形状
3枚刃
内容量
1本
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端径(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43827623
102771P
2.0
6
50
137-2903
14
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
メーカー直送
43827648
102774P
2.5
6
50
137-2905
15
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
メーカー直送
43827666
102776P
2.8
8
56
137-2906
26
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
メーカー直送
43827684
102778P
3.2
10
60
137-2907
28
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
当日出荷
メーカー直送
43827709
102779P
3.2
10
60
137-2908
36
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
当日出荷
メーカー直送
43827727
102780P
3.5
10
63
137-2909
48
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
メーカー直送
43827745
102781P
3.5
10
63
137-2910
52
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
メーカー直送
43827763
102782P
3.8
10
67
137-2911
62
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
43827788
102783P
3.8
10
67
137-2913
62
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
当日出荷
メーカー直送
43827806
102785P
4.2
12
71
137-2914
115
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください