カゴ

カゴ - スーパーメイトカゴ - スーパーメイト
(1件のレビュー)

小さいけど丈夫で雑貨店、ビデオショップでも好評なコンパクトなカゴです。
子供の玩具入れや、お掃除用品入れに丁度良いサイズです。

用途スーパーマーケットなどでのお買い物に、玩具、小物の整理に仕様完成品、把手2個付属品把手材質全体:ポリプロピレン(PP)質量(g)300フタなし外寸法(mm)203×290×160外寸法・高さ(mm)160外寸法・奥行(mm)290内容量1個
注意
※積み重ねの場合は高さに注意して下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43833616PB-7BL7203×290×160ブルー
オープン
699
769(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43833625PB-7PINK7203×290×160ピンク
オープン
699
769(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43833616
2024-08-05
用途: 温泉施設利用のとき浴用品を入れるカゴとして
製造業

ハンドルがシングルタイプで、持ち運びのときにロックされてグラグラしないのが良いです
大きさもちょうど良い感じです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする