新ダイワ
バンドソー用ノコ刃
信頼の、メーカー純正品です。
用途
鋼材・非鉄材
厚さ(mm)
0.65
全長(mm)
1260
幅(mm)
13
適合機種
RB120CV RB120FV
材質
合金
質量(g)
71
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
山数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43857188
SBNF24
153-2030
24
¥
17,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
地域運賃
43857197
SBNF8
153-2032
8
¥
17,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません