MIKASA (ミカサ)
カラーソフトバレーボール
日本ソフトバレーボール連盟公認球。小学1~4年生用。
材質
特殊配合ゴム
色
イエロー
質量(g)
約150
円周(mm)
約640
内容量
1個
注意
※要空気入れ。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46768533
MSN64ーY
-
¥
2,000
¥
1,998
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66244721
MSN64ーY【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,498
アウトレット
¥
1,648
(税込)
当日出荷
返品不可
残り13点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください