MIKASA (ミカサ)
ジュニアサッカーボール 3号
手軽にプレーするのに適した軽量球。
用途
小学用
材質
人口皮革(縫い、マシーンステッチ)
質量(g)
約250
円周(mm)
580~600
使用空気圧(kg/cm
2
)
0.35
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46768549
SVC303-WBK
ホワイト/ブラック
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
46768558
SVC303-WB
ホワイト/ブルー
¥
2,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください