曜日別特売

サッカーボール 5号 検定球

サッカーボール 5号 検定球 - MIKASA (ミカサ)サッカーボール 5号 検定球 - MIKASA (ミカサ)サッカーボール 5号 検定球 - MIKASA (ミカサ)
(1件のレビュー)

耐久性とソフト感に対し双方のバランスのとれたコストパフォーマンスの高いサッカーボール。
空気保持性の良いブチルチューブを採用。検定球。

用途一般・大学・高校・中学用材質人口皮革(手縫い)質量(g)約410~450円周(mm)680~700使用空気圧(kg/cm2)0.6内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46768567SVC502SBC-WBKホワイト/ブラック
4,000
3,898
4,288(税込)
当日出荷
46768576SVC502SBC-WBホワイト/ブルー
4,000
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
46768594SVC502SBC-YBKイエロー/ブラック
4,000
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
46768585SVC502SBC-WGホワイト/グリーン
3,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46768594
2021-09-20
用途: サッカー
サービス業

思っていた通りの商品で大変満足しています。
ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする