MIKASA (ミカサ)
サッカーボール 4号 検定球
耐久性とソフト感に対し双方のバランスのとれたコストパフォーマンスの高いサッカーボール。
空気保持性の良いブチルチューブを採用。検定球。
用途
小学用
材質
人口皮革(手縫い)
円周(mm)
635~660
質量(g)
約350~390
使用空気圧(kg/cm
2
)
0.6
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46768603
SVC402SBC-WBK
ホワイト/ブラック
¥
3,900
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46768619
SVC402SBC-WB
ホワイト/ブルー
¥
3,900
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46768628
SVC402SBC-WR
ホワイト/レッド
¥
3,900
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
46768637
SVC402SBC-YBK
イエロー/ブラック
¥
3,900
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください